5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500 - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20436554VQ4500-1B1--(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436579VQ4500-1E1--(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(1) AC100(50/60Hz)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436597VQ4500-11--(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436615VQ4500-11-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436633VQ4500-21--(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436658VQ4500-21-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(2) AC200(50/60Hz)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436676VQ4500-31--(-) 防塵(-) あり(3) AC110(50/60Hz)
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436694VQ4500-5BW1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436719VQ4500-5B1-Q--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436737VQ4500-5B1-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436755VQ4500-5EBW1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436764VQ4500-5EB1--(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436789VQ4500-5W1-03-Q(-) Rc(03) 3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436807VQ4500-51-03T(T) NPTF(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする