5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100RY

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100RY - SMC
ポート数5タイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20466654VQ5100RY-5E1-(1) 2位置シングル(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466663VQ5100RY-5E1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466679VQ5100RY-51-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) あり
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする