SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101Y
タイプ
(0) プラグインサブプレート
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467223
VQ5101Y-5EW1
CADデータダウンロード
-
(1) 2位置シングル
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467239
VQ5101Y-5E1-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(1) 2位置シングル ダブル配線
(-) 防塵
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467248
VQ5101Y-5W1-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(1) 2位置シングル ダブル配線
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(-) あり
¥
15,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467257
VQ5101Y-51-Q
CADデータダウンロード
-
(1) 2位置シングル
(-) 防塵
(-) あり
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください