5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151R

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151R - SMC
ポート数5タイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
リード線取出方法
保護構造
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20468036VQ5151R-2H1-(1) 2位置シングル(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468045VQ5151R-2H1-B04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468054VQ5151R-3G1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468063VQ5151R-5GBW1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(G) リード線長さ0.6m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(B) ロック式(要工具形)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468079VQ5151R-5GB1-04T(T) NPTF(1) 2位置シングル ダブル配線(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(B) ロック式(要工具形)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468088VQ5151R-5G1-(1) 2位置シングル(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468097VQ5151R-5G1-Q-(1) 2位置シングル(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468106VQ5151R-5G1-04N-Q(N) NPT(1) 2位置シングル ダブル配線(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468115VQ5151R-5H1-(1) 2位置シングル(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468124VQ5151R-5H1-Q-(1) 2位置シングル(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする