5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200Y

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200Y - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20468605VQ5200Y-5W1-04(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468614VQ5200Y-51-04-Q(-) 防塵
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする