5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301R

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301R - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20470084VQ5301R-11-(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(1) AC100(50/60Hz)
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470093VQ5301R-21-(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(2) AC200(50/60Hz)
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470109VQ5301R-3W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(3) AC110(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470118VQ5301R-41-(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(4) AC220(50/60Hz)
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470127VQ5301R-41-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(4) AC220(50/60Hz)
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470136VQ5301R-5B1-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)(5) DC24
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470145VQ5301R-5E1-04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470154VQ5301R-5W1-B04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470163VQ5301R-5W1-B04T(T) NPTF(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470179VQ5301R-5W1-Q-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470188VQ5301R-51-Q-(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470197VQ5301R-51-04-Q(-) Rc(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470206VQ5301R-51-04N(N) NPT(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470215VQ5301R-51-04T(T) NPTF(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする