5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350Y

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350Y - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20470504VQ5350Y-5G1-(G) リード線長さ0.6m(-) あり
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470513VQ5350Y-5G1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) あり
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470529VQ5350Y-5HE1-(H) リード線長さ1.5m(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする