SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400R
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20471195
VQ5400R-11
CADデータダウンロード
-
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(1) AC100(50/60Hz)
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471204
VQ5400R-2B1
CADデータダウンロード
-
(B) ロック式(要工具形)
(2) AC200(50/60Hz)
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471213
VQ5400R-51-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(5) DC24
¥
22,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください