5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400Y

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400Y - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20471229VQ5400Y-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471238VQ5400Y-5W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
22,390
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471247VQ5400Y-51-04(-) Rc(-) 防塵
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする