5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450RY

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450RY - SMC
リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20471518VQ5450RY-5HE1-(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471527VQ5450RY-5H1-04(-) Rc(-) あり
22,280
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする