5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450Y

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450Y - SMC
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20471536VQ5450Y-5GE1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471545VQ5450Y-5HEB1-(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471554VQ5450Y-5HW1-04(-) Rc(H) リード線長さ1.5m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
22,060
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする