SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451R
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20471703
VQ5451R-1G1
CADデータダウンロード
(G) リード線長さ0.6m
(1) AC100(50/60Hz)
¥
18,590
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471719
VQ5451R-2H1
CADデータダウンロード
(H) リード線長さ1.5m
(2) AC200(50/60Hz)
¥
18,810
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471728
VQ5451R-5G1
CADデータダウンロード
(G) リード線長さ0.6m
(5) DC24
¥
18,590
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください