5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501 - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20471913VQ5501-1E1-04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(1) AC100(50/60Hz)
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471929VQ5501-11-(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(1) AC100(50/60Hz)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471938VQ5501-5BW1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(B) ロック式(要工具形)(5) DC24
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471947VQ5501-5B1-(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)(5) DC24
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471956VQ5501-5B1-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)(5) DC24
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471965VQ5501-5E1-04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471974VQ5501-51-Q-(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20471983VQ5501-51-04N(N) NPT(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする