5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501Y

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501Y - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472053VQ5501Y-5B1-(-) 防塵(B) ロック式(要工具形)
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472069VQ5501Y-5W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472078VQ5501Y-51-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472087VQ5501Y-51-Q-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472096VQ5501Y-51-04(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする