5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5550Y

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5550Y - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472148VQ5550Y-5GE1-(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472157VQ5550Y-5GE1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472166VQ5550Y-5HW-(H) リード線長さ1.5m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472175VQ5550Y-5HW1-(H) リード線長さ1.5m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする