5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551R

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551R - SMC
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(H) リード線長さ1.5mタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472254VQ5551R-2H1-
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472263VQ5551R-2H1-B04(-) Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする