5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651R

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651R - SMC
ポート数5切換方式3位置パーフェクト管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472805VQ5651R-1HE1-04
35,920
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする