5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651Y

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651Y - SMC
ポート数5切換方式(6) 3位置パーフェクトリード線取出方法(G) リード線長さ0.6mタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472814VQ5651Y-5GBW1-04(-) Rc
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472823VQ5651Y-5GW1-
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする