5ポートソレノイドバルブ VQC2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ VQC2000シリーズ - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
シール方式
コイル電圧(V)
ファンクション
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472936VQC2100-5ED1(1) 2位置シングル(0) メタルシール(5) DC24(-) 標準タイプ(D) スライド形ロック式(手動形)
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472945VQC2101BNR-5D1(1) 2位置シングル(1) 弾性体シール(5) DC24(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット(D) スライド形ロック式(手動形)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472954VQC2200KNR-5B1(2) 2位置ダブル(0) メタルシール(5) DC24(KNR) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモン + 外部パイロット(B) ロック式(要工具形)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472963VQC2301BNR-5D1(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(5) DC24(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット(D) スライド形ロック式(手動形)
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472979VQC2301R-5E1(3) 3位置クローズドセンタ(1) 弾性体シール(5) DC24(R) 標準タイプ + 外部パイロット(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472988VQC2400N-61(4) 3位置エキゾーストセンタ(0) メタルシール(6) DC12(N) 標準タイプ + マイナス コモン(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472997VQC2500-5C1(5) 3位置プレッシャセンタ(0) メタルシール(5) DC24(-) 標準タイプ(C) ロック式(手動形)
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする