5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4101Y

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4101Y - SMC
ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20473146VQC4101Y-5B1--(1) 2位置シングル ダブル配線(-) あり(B) ロック式(要工具形)
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473155VQC4101Y-5E1--(1) 2位置シングル ダブル配線(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473164VQC4101Y-51-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル(-) あり(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする