SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4200
ポート数
5
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
マニュアル
(C) ロック式(手動形)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20473173
VQC4200-5C1
CADデータダウンロード
(-) あり
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473189
VQC4200-5EC1
CADデータダウンロード
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください