SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4200Y
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20473198
VQC4200Y-5B1
CADデータダウンロード
-
-
(B) ロック式(要工具形)
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473207
VQC4200Y-51-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473216
VQC4200Y-51-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください