5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4201

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4201 - SMC
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準(0.95W)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20473225VQC4201-5C1--(-) あり(5) DC24(C) ロック式(手動形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473234VQC4201-5EB1--(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24(B) ロック式(要工具形)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473243VQC4201-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) あり(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473259VQC4201-51-03F(F) G(03) 3/8(-) あり(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473268VQC4201-61--(-) あり(6) DC12(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする