5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4300

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4300 - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20473329VQC4300-5C1--(-) あり(C) ロック式(手動形)
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473338VQC4300-5E1--(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473347VQC4300-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) あり(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473356VQC4300-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) あり(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする