SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4300Y
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20473374
VQC4300Y-5E1-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473383
VQC4300Y-51-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) あり
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473399
VQC4300Y-51-03
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) あり
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください