SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4400Y
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20473584
VQC4400Y-5B1
CADデータダウンロード
-
-
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473593
VQC4400Y-51-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください