5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4401Y

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4401Y - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20473679VQC4401Y-5B1--(B) ロック式(要工具形)
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473688VQC4401Y-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473697VQC4401Y-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする