SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4500
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20473706
VQC4500-51-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473715
VQC4500-51-03
CADデータダウンロード
(03) 3/8
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください