SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4600
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20473855
VQC4600-5E1
CADデータダウンロード
-
-
¥
26,020
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473864
VQC4600-5E1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
¥
29,870
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473873
VQC4600-5E1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
¥
29,870
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください