SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4601
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20473889
VQC4601-5E1-02
CADデータダウンロード
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
¥
28,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473898
VQC4601-51-02
CADデータダウンロード
(-) あり
¥
29,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください