曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5100R

5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5100R - SMC
ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20473986VQC5100R-51-(1) 2位置シングル
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20473995VQC5100R-51-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474004VQC5100R-51-04N(N) NPT(1) 2位置シングル ダブル配線
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする