SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101Y
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20474083
VQC5101Y-51-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474099
VQC5101Y-51-04N
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください