SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5201
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20474144
VQC5201-5B1
CADデータダウンロード
-
(B) ロック式(要工具形)
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474153
VQC5201-51-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474169
VQC5201-51-04T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください