SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5300
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20474196
VQC5300-5C1
CADデータダウンロード
-
(C) ロック式(手動形)
¥
20,350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474205
VQC5300-51-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
22,610
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください