SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5301
ポート数
5
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20474239
VQC5301-5B1
CADデータダウンロード
-
(-) あり
(B) ロック式(要工具形)
¥
18,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474248
VQC5301-5EC1
CADデータダウンロード
-
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(C) ロック式(手動形)
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474257
VQC5301-51-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(-) あり
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
21,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください