曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5401

5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5401 - SMC
使用流体空気・不活性ガス切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
配管
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20474327VQC5401-5B1-04N5(N) NPT(-) 横配管(B) ロック式(要工具形)
22,660
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474336VQC5401-51-B045(-) Rc(B) 裏配管(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474345VQC5401-51-045(-) Rc(-) 横配管(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474354VQC5401-51-04T5(T) NPTF(-) 横配管(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする