5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5600

5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5600 - SMC
切換方式(6) 3位置パーフェクトポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20474458VQC5600-5E1-04(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474467VQC5600-51-04(-) あり
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする