5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1121B

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1121B - SMC
ポート数5管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20509589VQZ1121B-5G1-M5(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509598VQZ1121B-5G1-M5-F(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509607VQZ1121B-5MB1-M5(M) M形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509616VQZ1121B-5MOB1-M5(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする