5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150 - SMC
ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20509625VQZ1150-1MB1-01(-) Rc(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509634VQZ1150-2MO1-(1) 2位置シングル ダブル配線(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(2) AC200 (50/60Hz)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509643VQZ1150-4L1-(1) 2位置シングル ダブル配線(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509659VQZ1150-5LO1-(1) 2位置シングル ダブル配線(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20509668VQZ1150-5MB1-01-Q(-) Rc(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする