5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1151B

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1151B - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20509713VQZ1151B-5MB1-01
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする