5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1220

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1220 - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20509747VQZ1220-4L1-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509756VQZ1220-5L1-C4-Q(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(5) DC24
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509765VQZ1220-5L1-N7-Q(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(5) DC24
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509774VQZ1220-6LO1-N7(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(6) DC12
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする