SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1221
ポート数
5
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20509799
VQZ1221-5GB1-M5-Q
CADデータダウンロード
(M5) M5ねじ
(G) グロメット (DC仕様)
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509808
VQZ1221-5LB1-C6-Q
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509817
VQZ1221-5MB1-C4-Q
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509826
VQZ1221-5MB1-C6-Q
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509835
VQZ1221-5MOB1-C4-Q
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509844
VQZ1221-5MOB1-C6-Q
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509853
VQZ1221-6L1-N7
CADデータダウンロード
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(6) DC12
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください