5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1250KR

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1250KR - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシールコイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20509914VQZ1250KR-5LO1-Q5
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする