SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1251R
ポート数
5
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20509948
VQZ1251R-1L1
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(1) AC100 (50/60Hz)
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509957
VQZ1251R-3L1
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509966
VQZ1251R-5M1-Q
CADデータダウンロード
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(5) DC24
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください