曜日別特売
VQZ1251R-1L1 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1251R SMC 20509948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1251R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)
(1) AC100 (50/60Hz)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
(5) DC24
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード20509948品番VQZ1251R-1L1
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数
5
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
ファンクション
(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする