曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1421

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1421 - SMC
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20510158VQZ1421-5LOB1-M5-Q(M5) M5ねじ(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510167VQZ1421-5LO1-C6-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510176VQZ1421-5MOB1-M5-Q(M5) M5ねじ(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする