※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1421
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M5) M5ねじ
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20510167
品番
VQZ1421-5LO1-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポート数
5
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード