曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120K

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120K - SMC
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20510553VQZ2120K-5LOB1-M5-Q(-) Rc(M5) M5ねじ(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510569VQZ2120K-5L1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510578VQZ2120K-5MO1-C4F-Q(F) G(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510587VQZ2120K-5YZB1-C4(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(B) ロック式 (要工具型)
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510596VQZ2120K-5YZ1-N7T(T) NPTF(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする