曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120KR

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120KR - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシールコイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YZ) DINターミナル管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手ねじの種類(T) NPTF手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20510605VQZ2120KR-5YZ1-N7T5
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする