曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120R

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120R - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様CE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20510614VQZ2120R-5G1-N7T-Q(T) NPTF(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(G) グロメット (DC仕様)
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510623VQZ2120R-5LO1-C4-Q(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510639VQZ2120R-5M1-C6-Q(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510648VQZ2120R-5YZ1-M5-F-Q(-) Rc(M5) M5ねじ(YZ) DINターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20510657VQZ2120R-5Y1-C6-Q(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Y) DINターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする